Atlantic Clim & Ventil - AUXG 7 KVLA.UI - unité intérieure cassette 600X600 2000W R32

Atlantic Clim & Ventil - AUXG 7 KVLA.UI - unité intérieure cassette 600X600 2000W R32

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fentes multiples

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • puissance frigorifique - 2...2 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 3.2...3.2 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088731809

Réf. Sonepar

00015873180

Réf. Fournisseur

873180

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle

fentes multiples

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

cassette (4 voies)

puissance frigorifique

2...2 kW

puissance calorifique (nominale)

3.2...3.2 kW

hauteur

245 mm

largeur

570 mm

profondeur

570 mm

couleur

blanc

niveau de pression acoustique refroidissement

27...33 dB(A)

niveau de puissance acoustique

46...46 dB(A)

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.525 mm

AUXG 7 KVLA.UI - unité intérieure cassette 600X600 2000W R32 - dc inverter - compatible multi-splits