Atlantic Clim & Ventil - ASYG 9 KMCC.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 2500W

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - mur/plafond

  • puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW

  • tension de raccordement - 230 V

  • puissance calorifique (nominale) - 2.8...2.8 kW

  • hauteur - 270 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088731953

Réf. Sonepar

00015873195

Réf. Fournisseur

873195

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne)

mur/plafond

puissance frigorifique

2.5...2.5 kW

tension de raccordement

230 V

puissance calorifique (nominale)

2.8...2.8 kW

hauteur

270 mm

largeur

834 mm

profondeur

222 mm

couleur

blanc

eER (refroidissement)

3.97

cOP (chauffage)

4.52

niveau de pression acoustique refroidissement

20...40 dB(A)

niveau de puissance acoustique

55...55 dB(A)

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.525 mm

ASYG 9 KMCC.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 2500W - dc inverter - confort acoustique - mode hors gel - mode pleine puissance - télécommande infra-rouge

Les Atouts de la gamme:

Confort acoustique Les unités intérieures de la gamme Takao M2 atteignent un niveau sonore de seulement 20 db(A) pour les tailles 7 à 14 - en mode "Silence". Le mode "Silence" est également disponible pour les UE et accessible via la télécommande infra-rouge. Économies d’énergie Les muraux Takao M2 sont classés A++ en mode froid et A+ en mode chaud. Les tailles 7 à 14 de la gamme Takao M2 tirent avantage d'un SEER élevé de 7,4 et d'un SCOP de 4,4 selon modèle. La programmation hebdomadaire est disponible en option. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des muraux Takao M2 peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid. Le mode "pleine puissance" permet d’atteindre plus rapidement la température souhaitée. Le mode "hors gel", disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d’inoccupation - la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C. Compatibilité multi-splits Les unités intérieures de la gamme Takao M2 sont compatibles multi-splits.