Atlantic Clim & Ventil - ARXG 22 KMLB.UI - unité intérieure gainable initiale et confort 6000W R32

Atlantic Clim & Ventil - ARXG 22 KMLB.UI - unité intérieure gainable initiale et confort 6000W R32

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 6...6 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 7...7 kW

  • hauteur - 270 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088732134

Réf. Sonepar

00015873213

Réf. Fournisseur

873213

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

6...6 kW

puissance calorifique (nominale)

7...7 kW

hauteur

270 mm

largeur

1135 mm

profondeur

700 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

25...31 dB(A)

niveau de puissance acoustique

46...46 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

32 mm

poids

35 kg

ARXG 22 KMLB.UI - unité intérieure gainable initiale et confort 6000W R32 - compatible maxi-multi et multi-splits

Les Atouts de la gamme:

Confort en toutes saisons et pour chacun Les gainables Confort au fluide R32 disposent d'une large plage de fonctionnement jusqu'à -15°C ext en modes chaud et froid. La gamme est également compatible avec notre solution Shogun pour un confort pièce par pièce. Economies d'énergie Les gainables confort au fluide R32 sont classés A++ en mode froid et A+ en mode chaud. Installation simplifiée Les gainables justifient d'une faible épaisseur (270 mm) ainsi que d'une pression statique réglable. Discrétion Les gainables confort au fluide R32 disposent d'un confort acoustique : 25 dB(A) selon modèle. L'absence d'unité intérieure apparente garantit une intégration au plus discret dans l'habitat. Une gamme élargie Les différents modèles sont disponibles en mono et triphasé. La taille 22 devient disponible en application multi-split également.