Atlantic Clim & Ventil - AUYG 18 LVLB.UI - unité intérieure climatiseur cassette 600x600 5200W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 5.3...5.3 kW
puissance calorifique (nominale) - 5.9...5.9 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088732189
Réf. Sonepar
00015873218
Réf. Fournisseur
873218
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
5.3...5.3 kW
puissance calorifique (nominale)
5.9...5.9 kW
hauteur
245 mm
largeur
570 mm
profondeur
570 mm
couleur
blanc
niveau de pression acoustique refroidissement
54...54 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
avec télécommande
Oui
AUYG 18 LVLB.UI - unité intérieure climatiseur cassette 600x600 5200W - dc inverter - confort acoustique - pompe de relevage - turbine 2 étages - réglage plafond haut - télécommande infra-rouge - compatible unités extérieures multi
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Les cassettes R410A 600x600 de la gamme Confort ont un niveau sonore de seulement 26 dB(A), selon modèle. Économies d’énergie Les cassettes R410A 600x600 de la gamme Confort sont classées A++ en froid et A+ en chaud - selon modèle. Elles peuvent être équipées en option de la fonction de programmation hebdomadaire. Facilité d'installation Les modèles 600x600 disposent d'un réglage "plafond haut" permettant de traiter des locaux de grande hauteur (3,5 m). Ces cassettes sont également dotées d'une pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement de 700m) permettant de faciliter son installation. Les paramétrages d'installation peuvent être gérés depuis la télécommande. Confort toutes saisons Les performances sont optimisées grâce à la turbine de ventilation 2 étages. Avec cette technologie, la surface d’échange est 20% plus importante et les vitesses d’air à la sortie de l’échangeur sont beaucoup plus homogènes. Leur plage de fonctionnement peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.