Atlantic Clim & Ventil - AGYG 9 KVCA.UI - unité intérieure climatiseur console compacte 2500W R32

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 3.5...3.5 kW

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 740 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088732271

Réf. Sonepar

00015873227

Réf. Fournisseur

873227

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

2.5...2.5 kW

puissance calorifique (nominale)

3.5...3.5 kW

hauteur

600 mm

largeur

740 mm

profondeur

200 mm

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

AGYG 9 KVCA.UI - unité intérieure climatiseur console compacte 2500W R32 - dc inverter - confort acoustique - double diffusion - télécommande infra-rouge - compatible avec unités multi-splits

Les Atouts de la gamme:

Confort acoustique Ce modèle de console dispose d'un niveau acoustique de 22 dB(A). Economies d'énergie Les consoles compactes confort au fluide R32 sont classées A+ en mode chaud et A+++ en mode froid. Elles sont équipées d'une programmation hebdommaire de série. Flexibilité d'installation Ce modèle de console peut être installé au sol, en réservation de mur ou fiée au mur. Confort toutes saisons Les consoles compactes au fluide R32 disposent d'une large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext en mode chaud et -10°C ext en mode froid. Elles sont également dotées d'un mode hors gel et d'un mode pleine puissance. Sécurité Les consoles compactes au fluide R32 sont équipées d'un détecteur de fuite de réfrigérant.