Atlantic Clim & Ventil - AGYG 12 KVCA.UI - unité intérieure climatiseur console compacte 3500W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 4.5...4.5 kW
hauteur - 600 mm
largeur - 740 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088732288
Réf. Sonepar
00015873228
Réf. Fournisseur
873228
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
3.5...3.5 kW
puissance calorifique (nominale)
4.5...4.5 kW
hauteur
600 mm
largeur
740 mm
profondeur
200 mm
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
AGYG 12 KVCA.UI - unité intérieure climatiseur console compacte 3500W R32 - dc inverter - confort acoustique - double diffusion - télécommande infra-rouge - compatible avec unités multi-splits
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Ce modèle de console dispose d'un niveau acoustique de 22 dB(A). Economies d'énergie Les consoles compactes confort au fluide R32 sont classées A+ en mode chaud et A+++ en mode froid. Elles sont équipées d'une programmation hebdommaire de série. Flexibilité d'installation Ce modèle de console peut être installé au sol, en réservation de mur ou fiée au mur. Confort toutes saisons Les consoles compactes au fluide R32 disposent d'une large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext en mode chaud et -10°C ext en mode froid. Elles sont également dotées d'un mode hors gel et d'un mode pleine puissance. Sécurité Les consoles compactes au fluide R32 sont équipées d'un détecteur de fuite de réfrigérant.