Atlantic Clim & Ventil - ARYG 14 LLTB.UI - unité intérieure climatiseur gainable carrossable 4300W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 4.1...4.1 kW
puissance calorifique (nominale) - 4.8...4.8 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088734145
Réf. Sonepar
00015873414
Réf. Fournisseur
873414
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
4.1...4.1 kW
puissance calorifique (nominale)
4.8...4.8 kW
hauteur
198 mm
largeur
700 mm
profondeur
620 mm
couleur
blanc
niveau de puissance acoustique
60...60 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1/2 pouce
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
avec télécommande
Oui
ARYG 14 LLTB.UI - unité intérieure climatiseur gainable carrossable 4300W - dc inverter - confort acoustique - pompe de relevage - discrétion - pression statique réglable - télécommande filaire - compatible unités extérieures multi-splits
Les Atouts de la gamme:
Confort optimal Les gainables compacts R410A de la gamme Confort atteignent un niveau sonore de 25 dB(A) - selon modèle. Les modèles avec faisceau en option de la gamme sont compatibles avec la gamme Shogun et garantissent ainsi un confort pièce par pièce. Économies d’énergie Les gainbales compacts Confort R410A sont classés A++ en froid et classe A+ en chaud - selon modèle. Facilité d'installation Le montage est possible en position horizontale ou verticale. La faible hauteur d’encastrement de seulement 198 mm de hauteur permet de faciliter l'installation. Les gainables compacts Confort sont également équipés de série d’une pompe de relevage et disposent d'une pression statique réglable de 0 à 90 Pa. Discrétion L'intégration dans l'habitat est imperceptible puisqu'il n'y a pas d'unité intérieure apparente.