Atlantic Clim & Ventil - AB 048 DB.UI - unité intérieure cassette 800X800 DOJO 12100W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
puissance frigorifique - 12.1...12.1 kW
puissance calorifique (nominale) - 12.4...12.4 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088739423
Réf. Sonepar
00015873942
Réf. Fournisseur
873942
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cassette (4 voies)
puissance frigorifique
12.1...12.1 kW
puissance calorifique (nominale)
12.4...12.4 kW
hauteur
288 mm
largeur
840 mm
profondeur
840 mm
niveau de puissance acoustique
64...64 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
AB 048 DB.UI - unité intérieure cassette 800X800 DOJO 12100W R32 - tri 400V -pompe de relevage
Les Atouts de la gamme:
Confort de diffusion Sur les modèles 800x800 l'orientation de chaque volet peut être réglée de façon indépendante via la télécommande filaire, permettant ainsi d’éviter les courants d’air et d’ajuster la diffusion à la configuration de la pièce - apport d'air neuf possible. La nouvelle cassette permet une large diffusion de l’air à 360° grâce à son nouveau ventilateur et un design des volets innovant : la technologie Circular Flow assure une température homogène et un confort parfait. Les cassettes de la gamme Eco DOJO ont un niveau sonore de 26 dB(A), selon modèle. Économies d’énergie La gamme de cassettes Eco DOJO est classée A++ en froid (selon modèle) et A en chaud. Installation simplifiée L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale de refoulement est de 1000 mm ce qui permet de faciliter son installation. Design compact Les cassettes Éco DOJO 600 x 600 disposent de façades de dimensions 620 x 620 mm qui s'intègrent parfaitement aux dalles de faux-plafond. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et jusqu’à -10°C ext. en mode froid.