Atlantic Clim & Ventil - AS 007 NB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo 2000W R32

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - mur/plafond

  • puissance frigorifique - 2.1...2.1 kW

  • tension de raccordement - 230 V

  • puissance calorifique (nominale) - 2.8...2.8 kW

  • hauteur - 280 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088739539

Réf. Sonepar

00015873953

Réf. Fournisseur

873953

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne)

mur/plafond

puissance frigorifique

2.1...2.1 kW

tension de raccordement

230 V

puissance calorifique (nominale)

2.8...2.8 kW

hauteur

280 mm

largeur

855 mm

profondeur

200 mm

couleur

blanc

niveau de pression acoustique refroidissement

19...34 dB(A)

niveau de puissance acoustique

52...52 dB(A)

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

6.35 mm

capacité de déshumidification

44046 l/h

AS 007 NB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo 2000W R32 - dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - télécommande infra-rouge - R32 - compatible multisplits

Les Atouts de la gamme:

Confort de diffusion optimal Grâce au balayage horizontal et vertical automatique du volet, la diffusion de l'air se fait dans toute la pièce de manière homogène. Economies d'énergie Le mural Zenkeo est classé A+++ en mode froid et A++ en mode chaud (selon modèle). Design Appréciez son affichage digital de la température d'ambiance sur la façade. Facilité et adaptabilité de l'installation Les unités intérieures Zenkeo possèdent un levier d'écartement afin de faciliter la pose. Elle sont disponibles en solution monosplit et multi-splits (jusqu'à 5 pièces) Solution silencieuse Appréciez sa discrétion à 19 dB(A) (selon modèle). Connectivité Le mural Zenkeo peut se piloter à distance depuis votre smartphone via l'application Intelligent Air (module Wi-Fi intégré). Qualité d'air intérieur Le mural Zenkeo est doté d'une fonction de ionisation intégrée permettant l'amélioration de l'air. Elimination des bactéries et virus ainsi que la suppression des odeurs présentes dans la pièce, avec une efficacité atteignant 97,54%.