Atlantic Clim & Ventil - Uty-rlry - telecommande filaire vrf
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
avec télécommande - Oui
adapté à un élément d'affichage - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088761387
Réf. Sonepar
00015876138
Réf. Fournisseur
876138
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
mode de pose
saillie
avec télécommande
Oui
adapté à un élément d'affichage
Oui
Uty-rlry - telecommande filaire vrf - vrf - télécommandes vrf - commande jusqu'à 16 unités intérieures - alimentation 12 v fournie par l'unité intérieure - sonde de température intégrée - programmation hebdomadaire
Les Atouts de la gamme:
Installation simplifiée Ces unités extérieures peuvent communiquer avec les autres unités extérieures de la gamme VRF. La longueur totale de raccordement maxi est de 80 mètres. Technologie IRC
La nouvelle technologie Intelligent Refrigerant Control pilote intelligemment la température du réfrigérant lors de l'installation. Cette nouvelle technologie apporte du confort, des économies d'énergie et de la longévité à vos installations. Performance optimale La gamme MINIVRF-S4 fonctionne dans les conditions de températures les plus extrêmes. La plage de fonctionnement peut aller de -5°C à 46°C en mode climatisation et de -20°C à 21°C en mode chauffage.