Atlantic Clim & Ventil - Asya 04 gtah - unite interieure climatiseur mural compact vrf 1100 w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
type de réfrigérant - R-410A
version VRF - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088762148
Réf. Sonepar
00015876214
Réf. Fournisseur
876214
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
mur/plafond
type de réfrigérant
R-410A
version VRF
Oui
tension de raccordement
230 V
hauteur
262 mm
largeur
820 mm
profondeur
206 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
Asya 04 gtah - unite interieure climatiseur mural compact vrf 1100 w - dc inverter - détendeur électronique intégré - alimentation monophasé 230 v-50 hz - compatible avec gamme unités extérieures vrf
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires
Les modèles ASYE de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.
Intégration discrète
Les muraux compacts compatibles VRF bénéficient d'un design épuré pour une parfaite intégration dans la pièce.
Détection de présence
Les muraux compacts compatibles VRF de taille 12 et 14 disposent de la fonction intelligente de détection de présence (uniquement avec la télécommande filaire tactile UTY-RNRYZ3).