Atlantic Clim & Ventil - Asya 24 gbch.ui - unite interieure climatiseur mural vrf 7100 w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
type de réfrigérant - R-410A
version VRF - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088762209
Réf. Sonepar
00015876220
Réf. Fournisseur
876220
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
mur/plafond
type de réfrigérant
R-410A
version VRF
Oui
tension de raccordement
230 V
hauteur
320 mm
largeur
998 mm
profondeur
238 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
Asya 24 gbch.ui - unite interieure climatiseur mural vrf 7100 w - dc inverter - alimentation monophasé 230 v-50 hz - compatible avec gamme unités extérieures vrf
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles ASYA 30 et 34 GTEH de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires. Détection de présence Les muraux compatibles VRF de taille 30 et 34 disposent de la fonction intelligente de détection de présence (uniquement avec la télécommande filaire tactile UTY-RNRYZ3). Filtre longue durée Les muraux compatibles VRF sont équipés de filtres longue durée.