Atlantic Clim & Ventil - ARXK 09 GLGH.UI - unité intérieure micro-gainable VRF 2800W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
version VRF - Oui
hauteur - 198 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088763527
Réf. Sonepar
00015876352
Réf. Fournisseur
876352
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
montage dans le plafond (gaine)
version VRF
Oui
hauteur
198 mm
largeur
700 mm
profondeur
450 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
ARXK 09 GLGH.UI - unité intérieure micro-gainable VRF 2800W - 30Pa - Hauteur 198mm, Profondeur 450mm
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires. Ils sont également compatibles avec la grille de soufflage intelligente. Faible niveau sonore En réduisant les turbulences, le stabilisateur d’air permet de réduire considérablement le niveau sonore. Maintenance simplifiée La pompe de relevage est intégrée et accessible sur le côté avec trappe de visite simple à retirer ainsi qu’une trappe de contrôle. Intégration discrète Avec seulement 198 mm de hauteur et 450 mm de profondeur (dimension minimum), les micro-gainables pour VRF sont les plus compacts du marché.