Atlantic Clim & Ventil - ASYA 30 GTEH.UI - unité intérieure VRF 9000W multi-loc et wifi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
version VRF - Oui
hauteur - 340 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088763664
Réf. Sonepar
00015876366
Réf. Fournisseur
876366
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
mur/plafond
version VRF
Oui
hauteur
340 mm
largeur
1150 mm
profondeur
280 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
ASYA 30 GTEH.UI - unité intérieure VRF 9000W multi-loc et wifi - détecteur de présence - alimentation monophasée 230V
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles ASYA 30 et 34 GTEH de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires. Détection de présence Les muraux compatibles VRF de taille 30 et 34 disposent de la fonction intelligente de détection de présence (uniquement avec la télécommande filaire tactile UTY-RNRYZ3). Filtre longue durée Les muraux compatibles VRF sont équipés de filtres longue durée.