Atlantic Clim & Ventil - UTY-RNRYZ3 - telecommande filaire tactile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - télécommande
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088763824
Réf. Sonepar
00015876382
Réf. Fournisseur
876382
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
type d'accessoire/pièce détachée
télécommande
UTY-RNRYZ3 - télécommande filaire tactile split et VRF - Programmation hebdomadaire
Les Atouts de la gamme:
Paramétrage et programmation
La plage de température de consigne peut être limitée pour chaque mode de fonctionnement.
Il est possible de verrouiller la télécommande pour éviter les paramétrages non désirés. Deux programmations, par exemple été et hiver, peuvent être programmées.
Huit paramètres sont modifiables par jour (ON/OFF, température de consigne, mode de fonctionnement, temps de fonctionnement).
Installation et maintenance simplifiées
L'adressage automatique permet la réduction des erreurs et du temps d'installation par rapport aux solutions actuelles (roue codée).
Un historique des erreurs est intégré à la télécommande : les erreurs provenant de l’unité intérieure ou de la télécommande sont sauvegardées dans l’historique (jusqu’à 32 erreurs peuvent être enregistrées).
Contrôle intuitif et précis
Véritable outil pour la gestion d’une zone, la température intérieure est détectée par la présence d’une sonde au sein même de la télécommande. Cette sonde apporte plus de précision de régulation et de confort aux occupants.