Atlantic Clim & Ventil - AUXM 18 GLEHB - unité intérieure cassette 800X800 faç.blanche 5600W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
version VRF - Oui
hauteur - 246 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088763848
Réf. Sonepar
00015876384
Réf. Fournisseur
876384
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cassette (4 voies)
version VRF
Oui
hauteur
246 mm
largeur
840 mm
profondeur
840 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
AUXM 18 GLEHB - unité intérieure cassette 800X800 faç.blanche 5600W - détecteur de présence - alimentation monophasée 230V - compatible multi-loc et wifi
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires. Confort optimal La cassette permet une large diffusion de l’air à 360° grâce à son nouveau ventilateur et un design des volets innovant : la technologie Circular Flow qui assure une température homogène et un confort parfait. Chacun des volets peut être contrôlé individuellement via la télécommande filaire tactile UTY-RNRYZ3. Cette fonction permet d’adapter le fonctionnement de l’unité à la pièce ou à l’exigence de confort des occupants. Détection de présence Le détecteur de présence, disponible en option et uniquement avec la télécommande tactile UTY-RNRYZ3, vient se fixer sur l’angle de la façade. Il est paramétrable selon deux modes de fonctionnement et permet de réaliser des économies d'énergie. Le mode "Auto-saving" lorsque la pièce est vide, le climatiseur passe du mode confort au mode économie et le mode "Auto OFF" lorsque la pièce est vide, le climatiseur s’arrête. Facilité d'installation Les cassettes 800x800 pour VRF sont équipées d'une pompe de relevage ce qui permet de faciliter leur installation.