Atlantic Clim & Ventil - AUXB 09 GLEHC - unité intérieure cassette 600X600 compacte VRF 2800W

Atlantic Clim & Ventil - AUXB 09 GLEHC - unité intérieure cassette 600X600 compacte VRF 2800W

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fentes multiples

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • version VRF - Oui

  • hauteur - 245 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088763930

Réf. Sonepar

00015876393

Réf. Fournisseur

876393

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle

fentes multiples

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

cassette (4 voies)

version VRF

Oui

hauteur

245 mm

largeur

570 mm

profondeur

570 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.525 mm

AUXB 09 GLEHC - unité intérieure cassette 600X600 compacte VRF 2800W - pompe de relevage - façade non débordante - compatible multi-loc et wifi

Les Atouts de la gamme:

Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires. Facilité d'installation Les cassettes 600x600 compactes pour VRF sont équipées d'une pompe de relevage ce qui permet de faciliter leur installation. Intégration discrète Grâce à leur façade non-débordante, les cassettes 600x600 compactes pour VRF s'intègrent discrètement à tous type d'intérieur.