Atlantic Clim & Ventil - AUXM 18 GLEHN - unité intérieure cassette 800X800 faç.noire 5600W

Atlantic Clim & Ventil - AUXM 18 GLEHN - unité intérieure cassette 800X800 faç.noire 5600W

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fentes multiples

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • version VRF - Oui

  • hauteur - 246 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088764067

Réf. Sonepar

00015876406

Réf. Fournisseur

876406

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle

fentes multiples

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

cassette (4 voies)

version VRF

Oui

hauteur

246 mm

largeur

840 mm

profondeur

840 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

12.7 mm

AUXM 18 GLEHN - unité intérieure cassette 800X800 faç.noire 5600W - alimentation monophasée 230V - compatible multi-loc et wifi

Les Atouts de la gamme:

Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires. Confort optimal La cassette permet une large diffusion de l’air à 360° grâce à son nouveau ventilateur et un design des volets innovant : la technologie Circular Flow qui assure une température homogène et un confort parfait. Chacun des volets peut être contrôlé individuellement via la télécommande filaire tactile UTY-RNRYZ3. Cette fonction permet d’adapter le fonctionnement de l’unité à la pièce ou à l’exigence de confort des occupants. Détection de présence Le détecteur de présence, disponible en option et uniquement avec la télécommande tactile UTY-RNRYZ3, vient se fixer sur l’angle de la façade. Il est paramétrable selon deux modes de fonctionnement et permet de réaliser des économies d'énergie. Le mode "Auto-saving" lorsque la pièce est vide, le climatiseur passe du mode confort au mode économie et le mode "Auto OFF" lorsque la pièce est vide, le climatiseur s’arrête. Facilité d'installation Les cassettes 800x800 pour VRF sont équipées d'une pompe de relevage ce qui permet de faciliter leur installation.