Atlantic Clim & Ventil - ARXD 14 GLEH - unité intérieure gainable compact 4500W

Atlantic Clim & Ventil - ARXD 14 GLEH - unité intérieure gainable compact 4500W

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fentes multiples

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • version VRF - Oui

  • hauteur - 198 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088764203

Réf. Sonepar

00015876420

Réf. Fournisseur

876420

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle

fentes multiples

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

montage dans le plafond (gaine)

version VRF

Oui

hauteur

198 mm

largeur

700 mm

profondeur

620 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

12.7 mm

ARXD 14 GLEH - unité intérieure gainable compact 4500W - compatible multi-loc et wifi - alimentation monophasée 230V

Les Atouts de la gamme:

Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires uniquement pour les modèles ARXD 07 à 18 GLEH. Ils sont également compatibles avec la grille de soufflage intelligente). Installation facilitée Une pompe de relevage puissante avec hauteur de refoulement de 850 mm est intégrée dans les gainables permettant alors de faciliter leur installation. L'installation peut se faire au dessus du plafond ou derrière une cloison. L’utilisation d’un moteur DC Inverter permet de sélectionner sa pression statique entre 0 et 90 Pa. Ce paramètrage se fait via la télécommande. Compacité Particulièrement fin, ce gainable trouve sa place dans tous les faux-plafonds.