Atlantic Clim & Ventil - ASYE 12 GCEHH - unité intérieure VRF 3600W multi-loc et wifi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 3.6...3.6 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088764371
Réf. Sonepar
00015876437
Réf. Fournisseur
876437
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
mur/plafond
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
3.6...3.6 kW
version VRF
Oui
puissance calorifique (nominale)
4.1...4.1 kW
hauteur
262 mm
largeur
820 mm
profondeur
206 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
ASYE 12 GCEHH - unité intérieure VRF 3600W multi-loc et wifi - détendeur déporté - détecteur de présence - alimentation monophasée 230V
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles ASYE de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires. Intégration discrète Les muraux compacts compatibles VRF bénéficient d'un design épuré pour une parfaite intégration dans la pièce. Détection de présence Les muraux compacts compatibles VRF de taille 12 et 14 disposent de la fonction intelligente de détection de présence (uniquement avec la télécommande filaire tactile UTY-RNRYZ3).