Atlantic Clim & Ventil - AJY 162 LELBH - unité extérieure climatiseur EasyVRF 4 réversible 18cv/50000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R-401A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088764555
Réf. Sonepar
00015876455
Réf. Fournisseur
876455
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant
R-401A
AJY 162 LELBH - unité extérieure climatiseur EasyVRF 4 réversible 18cv/50000W - 42 unités intérieures raccordables - alimentation tri 400v+n
Les Atouts de la gamme:
Entretien simplifié
La maintenance des groupes est facilitée grâce à l'accessibilité des pièces par l'avant et le montage des cartes électroniques sur charnière.
Installation simplifiée
Avec seulement 1 428 mm de hauteur (jusqu'à 12 CV) et 1638mm (jusqu'à 18 CV), les unités extérieures EasyVRF4 sont les plus compactes du marché.
Leur hauteur est réduite de 26 % et de l’emprise au sol de 27 % à puissance équivalente par rapport au modèle standard.
La pression statique disponible jusqu'à 60 Pa offre une certaine souplesse lors de l'intégration de l'unité extérieure.
La longueur totale de raccordement maxi de 400 m est adaptée aux applications petit et moyen tertiaire.
Exclusivité et technologie
Seuls 14, 16 et 18 CV en soufflage horizontal du marché ! La nouvelle technologie Intelligent Refrigerant Control pilote intelligemment la température du réfrigérant de l'installation. Cette nouvelle technologie apporte du confort, des économies d'énergie et de la longévité à vos installations.
Applications hôtelières
La charge de réfrigérant des nouvelles unités extérieures EasyVRF4 a été réduite pour répondre à la EN378.
Avec le plus grand nombre d’UI connectables permettant de traiter un nombre important de pièces, elles sont idéales pour des applications de type hôtelières.
Grandes capacités de raccordement
Avec la possibilité de raccorder jusqu'à 42 unités intérieures sur une seule unité extérieure et ses 77 modèles d'unités intérieures compatibles (de 1,1 à 28 kW), la gamme EasyVRF4 offre un large choix de combinaisons.
150% de la puissance nominale est raccordable.