Atlantic Clim & Ventil - ASYE 04 GCEHH.UI - Unité intérieure compacte VRF - 1,1 kW - Détendeur déporté
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
version VRF - Oui
hauteur - 268 mm
largeur - 840 mm
profondeur - 203 mm
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088765293
Réf. Sonepar
00015876529
Réf. Fournisseur
876529
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
version VRF
Oui
hauteur
268 mm
largeur
840 mm
profondeur
203 mm
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
ASYE 04 GCEHH.UI - Unité intérieure compacte VRF - 1,1 kW - Détendeur déporté - Détendeur déporté - 310 à 450 m3/h - 22 à 31 dBA
Les Atouts de la gamme:
Economies d'énergie Le mural compact pour VRF dispose d'un détecteur de présence sur tous les modèles. Celui-ci permet de réaliser jusqu'à 10% d'économies d'énergie. Deux modes sont disponibles : le mode "eco" et le mode "off". Flexibilité et simplicité d'installation Les muraux compacts pour VRF offrent une grande souplesse d'installation grâce aux deux modèles avec détendeur intégré ou déporté. Le bus de communication est accessible simplement en soulevant la façade pour une installation aisée. Intégration optimale Le mural présente un désign épuré. Celui-ci a été retravaillé dans le but de s'adapter à tout intérieur. Performances Le diamètre des tubes et la compacité de l'échangeur permettent d'optimiser ses performances.