Atlantic Clim & Ventil - 1U 012 JD.UE - unité extérieure climatiseur mural Kazendo 3500W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
classe énergétique refroidissement - A+++
eER (refroidissement) - 4.43
cOP (chauffage) - 4.72
SEER (refroidissement) - 8.75
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088926151
Réf. Sonepar
00015892615
Réf. Fournisseur
892615
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant
R32
classe énergétique refroidissement
A+++
eER (refroidissement)
4.43
cOP (chauffage)
4.72
SEER (refroidissement)
8.75
SCOP (chauffage)
5.1
classe énergétique chauffage
A+++
hauteur
553 mm
largeur
800 mm
profondeur
275 mm
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
3 m
longueur maximale de conduit
15 m
différence de hauteur maximale
10 m
poids
29.8 kg
1U 012 JD.UE - unité extérieure climatiseur mural Kazendo 3500W R32 - unité monosplit - dc inverter - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v
Les Atouts de la gamme:
Connectivité Le mural Kazendo Confort Plus dispose d'un module Wi-Fi intégré de série, permettant le pilotage à distance de l'unité via l'application Intelligent Air. Economies d'énergie Le Kazendo Confort Plus a une classe énergétique élevée : A+++ en modes chaud et froid. Le mural est également doté d'un détecteur de présence intelligent de série. Design moderne Le mural présente des lignes arrondies et une finition blanc mat pour une intégration parfaite dans des intérieurs designs. Une alliance de confort thermique et qualité d'air intérieur Le mural Kazendo Confort Plus est un équipement de climatisation réversible doté de plusieurs fonctions de filtration et de purification d'air. Absorption des polluants et allergènes dans l'air grâce à un filtre IFD et un capteur QAI haute définition Autonettoyage des unités par système de givrage et dégivrage de l'évaporateur et du condenseur. Stérilisation de l'unité intérieure par haute température et finition anti-bactérienne par ionisation.