Atlantic Clim & Ventil - AS 009 JD.UI - unité intérieure climatiseur mural Kazendo 2600W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
hauteur - 320 mm
largeur - 923 mm
profondeur - 215 mm
eER (refroidissement) - 4.56
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088933609
Réf. Sonepar
00015893360
Réf. Fournisseur
893360
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant
R32
hauteur
320 mm
largeur
923 mm
profondeur
215 mm
eER (refroidissement)
4.56
cOP (chauffage)
4.85
niveau de pression acoustique refroidissement
18...36 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
18...36 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
AS 009 JD.UI - unité intérieure climatiseur mural Kazendo 2600W R32 - dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - filtration haute qualité - télécommande infra-rouge
Les Atouts de la gamme:
Economies d'énergie Le Kazendo Confort Plus a une classe énergétique élevée : A+++ en modes chaud et froid. Le mural est également doté d'un détecteur de présence intelligent de série. Design moderne Le mural présente des lignes arrondies et une finition blanc mat pour une intégration parfaite dans des intérieurs designs. Connectivité Le mural Kazendo Confort Plus dispose d'un module Wi-Fi intégré de série, permettant le pilotage à distance de l'unité via l'application Intelligent Air. Une alliance de confort thermique et qualité d'air intérieur Le mural Kazendo Confort Plus est un équipement de climatisation réversible doté de plusieurs fonctions de filtration et de purification d'air. Absorption des polluants et allergènes dans l'air grâce à un filtre IFD et un capteur QAI haute définition Autonettoyage des unités par système de givrage et dégivrage de l'évaporateur et du condenseur. Stérilisation de l'unité intérieure par haute température et finition anti-bactérienne par ionisation.