Atlantic Clim & Ventil - AS 018 JD.UI - unité intérieure climatiseur mural Kazendo 5200W R32

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R32

  • hauteur - 350 mm

  • largeur - 1050 mm

  • profondeur - 235 mm

  • eER (refroidissement) - 3.71

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088933623

Réf. Sonepar

00015893362

Réf. Fournisseur

893362

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

type de réfrigérant

R32

hauteur

350 mm

largeur

1050 mm

profondeur

235 mm

eER (refroidissement)

3.71

cOP (chauffage)

4

niveau de pression acoustique refroidissement

28...41 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

28...41 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

AS 018 JD.UI - unité intérieure climatiseur mural Kazendo 5200W R32 - dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - filtration haute qualité - télécommande infra-rouge

Les Atouts de la gamme:

Economies d'énergie Le Kazendo Confort Plus a une classe énergétique élevée : A+++ en modes chaud et froid. Le mural est également doté d'un détecteur de présence intelligent de série. Design moderne Le mural présente des lignes arrondies et une finition blanc mat pour une intégration parfaite dans des intérieurs designs. Connectivité Le mural Kazendo Confort Plus dispose d'un module Wi-Fi intégré de série, permettant le pilotage à distance de l'unité via l'application Intelligent Air. Une alliance de confort thermique et qualité d'air intérieur Le mural Kazendo Confort Plus est un équipement de climatisation réversible doté de plusieurs fonctions de filtration et de purification d'air. Absorption des polluants et allergènes dans l'air grâce à un filtre IFD et un capteur QAI haute définition Autonettoyage des unités par système de givrage et dégivrage de l'évaporateur et du condenseur. Stérilisation de l'unité intérieure par haute température et finition anti-bactérienne par ionisation.