Atlantic Pac - Kit relève HP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 162 mm
largeur - 333 mm
profondeur - 318 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530728874
Réf. Sonepar
01760072887
Réf. Fournisseur
072887
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
162 mm
largeur
333 mm
profondeur
318 mm
Montage en relève de chaudière, composé d'une vanne directionnelle motorisée, d'une sonde de départ et d'un connecteur
Les Atouts de l'article:
Montage en relève de chaudière, composé d'une vanne directionnelle motorisée, d'une sonde de départ et d'un connecteur