Atlantic Pac - Kit relève 1S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 162 mm
largeur - 333 mm
profondeur - 318 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530739894
Réf. Sonepar
01760073989
Réf. Fournisseur
073989
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
162 mm
largeur
333 mm
profondeur
318 mm
Montage en relève de chaudière, composé d'une vanne directionnelle motorisée, de tuyauteries, de flexibles isolés, d'une sonde de départ, d'un connecteur
Les Atouts de l'article:
Kit de montage en relève de chaudière compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Alfea et Thermor Aérolia.