Atlantic Pac - Kit relève Duo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 120 mm
largeur - 320 mm
profondeur - 210 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530739900
Réf. Sonepar
01760073990
Réf. Fournisseur
073990
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
120 mm
largeur
320 mm
profondeur
210 mm
Montage en relève de chaudière pour les PAC Duo, composé d'une vanne directionnelle motorisée, de tuyauteries, de flexibles isolés, d'une sonde de départ, d'un connecteur
Les Atouts de l'article:
Kit de montage en relève de chaudière compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Alfea Duo et Thermor Aérolia Duo.