Atlantic Pac - Kit plancher chauffant ou 2eme circuit

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 175 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 330 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410530740128

Réf. Sonepar

01760074012

Réf. Fournisseur

074012

Réf. Commerciale

Atlantic Pac

hauteur

175 mm

largeur

350 mm

profondeur

330 mm

Kit obligatoire dans le cas d'un raccordement d'une hybride gaz à un plancher chauffant ou pour 2 circuits.

Les Atouts de l'article:

Kit obligatoire dans le cas d'un raccordement d'une hybride gaz à un plancher chauffant ou pour 2 circuits.