Atlantic Pac - Kit pompe basse consommation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 145 mm
largeur - 265 mm
profondeur - 210 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530740135
Réf. Sonepar
01760074013
Réf. Fournisseur
074013
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
145 mm
largeur
265 mm
profondeur
210 mm
Kit pompes basse consommation pour remplacer les circulateurs standard de l'alfea hybrid duo gaz par des circulateurs classe a
Les Atouts de l'article:
Compatible avec l'Alfea Hybrid Duo Gaz
NoticePDF