Atlantic Pac - Kit 2eme circuit hyb gaz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 175 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 330 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530740425
Réf. Sonepar
01760074042
Réf. Fournisseur
074042
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
175 mm
largeur
350 mm
profondeur
330 mm
Kit 2ème circuit hybride gaz
Les Atouts de l'article:
Kit 2ème circuit hybride gaz
NoticePDF