Atlantic Pac - Kit ecs o/o
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 110 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 155 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3661631740740
Réf. Sonepar
01760174074
Réf. Fournisseur
074074
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
110 mm
largeur
350 mm
profondeur
155 mm
Pour la gestion de l'ECS avec préparateur PECS Mileo +
composition : vanne directionnelle motorisée, sonde sanitaire, bornier de raccordement
Les Atouts de l'article:
Kit ECS compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Géolia