Atlantic Pac - Kit 2 zones o/o
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 160 mm
largeur - 345 mm
profondeur - 325 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3661631740764
Réf. Sonepar
01760174076
Réf. Fournisseur
074076
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
160 mm
largeur
345 mm
profondeur
325 mm
Pour la gestion d'une zone de chauffage complémentaire avec des régimes d'eau différents
composition : circulateur, connecteurs, vanne mélangeuse motorisée, joints, tuyaux, sonde de départ, clapet anti-retour
Les Atouts de l'article:
Kit 2 zones compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Géolia