Atlantic Pac - PECS Duo 190L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 190 l
hauteur - 1100 mm
largeur - 750 mm
profondeur - 650 mm
profil de soutirage - L
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530740869
Réf. Sonepar
01760074086
Réf. Fournisseur
074086
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
contenu
190 l
hauteur
1100 mm
largeur
750 mm
profondeur
650 mm
profil de soutirage
L
classe d’efficience énergétique
C
PECS intégrable sur le dessus des Atlantic Géolia 5 / 7 / 10
Les Atouts de l'article:
PECS intégrable sur le dessus des Atlantic Géolia 5 / 7 / 10
Les Atouts de la gamme:
Géolia, la PAC géothermie pour tous les projets en maison neuve ou rénovationSituée à l’intérieur du logement, la pompe à chaleur absorbe les calories à l’aide des capteurs pour assurer le chauffage du logement et si besoin la production d’eau chaude sanitaire. N’étant pas dépendante des variations de températures extérieures, Atlantic Géolia se distingue par la stabilité de ses performances, qui lui permettent un départ d’eau jusqu’à 60 °C en thermodynamique (selon modèles et types de captages).- Facile à intégrer avec plusieurs options de raccordement et la possibilité de superposer un PECS- Confort garanti confort été comme hiver grâce au principe de la géothermie et du kit rafraîchissement en option- Économies d’énergie maximales avec une très haute efficacité énergétique