Atlantic Pac - Kit rafraichissement o/o
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 300 mm
largeur - 800 mm
profondeur - 800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3116370740877
Réf. Sonepar
01760074087
Réf. Fournisseur
074087
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
300 mm
largeur
800 mm
profondeur
800 mm
Kit rafraichissement o/o
Les Atouts de l'article:
Kit de rafraichissement compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Géolia
Les Atouts de la gamme:
Géolia, la PAC géothermie pour tous les projets en maison neuve ou rénovationSituée à l’intérieur du logement, la pompe à chaleur absorbe les calories à l’aide des capteurs pour assurer le chauffage du logement et si besoin la production d’eau chaude sanitaire. N’étant pas dépendante des variations de températures extérieures, Atlantic Géolia se distingue par la stabilité de ses performances, qui lui permettent un départ d’eau jusqu’à 60 °C en thermodynamique (selon modèles et types de captages).- Facile à intégrer avec plusieurs options de raccordement et la possibilité de superposer un PECS- Confort garanti confort été comme hiver grâce au principe de la géothermie et du kit rafraîchissement en option- Économies d’énergie maximales avec une très haute efficacité énergétique