Atlantic Pac - Kit de juxtaposition
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 780 mm
largeur - 1140 mm
profondeur - 680 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530740968
Réf. Sonepar
01760074096
Réf. Fournisseur
074096
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
780 mm
largeur
1140 mm
profondeur
680 mm
Kit de juxtaposition pour installation Alfea Hybrid Duo Fioul A.I.
Les Atouts de l'article:
Kit de juxtaposition pour installation Alfea Hybrid Duo Fioul A.I.
NoticePDF