Atlantic Pac - Navilink A75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
largeur - 320 mm
profondeur - 180 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530742139
Réf. Sonepar
01760074213
Réf. Fournisseur
074213
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
70 mm
largeur
320 mm
profondeur
180 mm
Commande d'ambiance modulante avec programmation et affichage des consommations - alimentation filaire - communicante en io home control
Les Atouts de l'article:
Les thermostats modulants radio (filaire ou à piles) compatibles avec les gammes de pompes à chaleur Alfea A.I.. - Facile à utiliser et compatible avec le pilotage à distance via l’application Cozytouch - Facile à installer : version filaire et sans fil sur piles - Économies d’énergie garanties avec la programmation horaire, le mode absence et l’affichage des consommations
Les Atouts de la gamme:
- Facile à utiliser et compatible avec le pilotage à distance via l’application Cozytouch
- Facile à installer : version filaire et sans fil sur piles
- Économies d’énergie garanties avec la programmation horaire, le mode absence et l’affichage des consommations