Atlantic Pac - Kit cascade maitre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
largeur - 100 mm
profondeur - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530753180
Réf. Sonepar
01760075318
Réf. Fournisseur
075318
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
50 mm
largeur
100 mm
profondeur
100 mm
Kit cascade maître
Les Atouts de l'article:
Kit cascade maître