Atlantic Pac - Kit rafraichissement hybride gaz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 150 mm
largeur - 300 mm
profondeur - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530753258
Réf. Sonepar
01760075325
Réf. Fournisseur
075325
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
150 mm
largeur
300 mm
profondeur
300 mm
Kit rafraichissement hybride gaz
Les Atouts de l'article:
Kit rafraichissement hybride gaz
NoticePDF