Atlantic Pac - Kit hydraulique duo sortie haute 2 zones
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 750 mm
profondeur - 250 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530755221
Réf. Sonepar
01760075522
Réf. Fournisseur
075522
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
80 mm
largeur
750 mm
profondeur
250 mm
Kit hydraulique permettant d'orienter les sorties hydrauliques chauffage (2 circuits) et ECS des modules hydrauliques
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Alfea Extensa Duo, Alfea Excellia Duo et Thermor Aérolia Duo.