Atlantic Pac - Simplifix droit - 2 zones
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 180 mm
largeur - 1150 mm
profondeur - 940 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530755313
Réf. Sonepar
01760075531
Réf. Fournisseur
075531
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
180 mm
largeur
1150 mm
profondeur
940 mm
Dosseret de pré-raccordement pour Alfea Extensa Duo A.I. jusqu'à 8 kW, comprend clapet anti-thermosyphon et disconnecteur avec vanne de remplissage. Configuration 2 zones et tuyauterie côté droit du module hydraulique.