Atlantic Pac - Kit rafraichissement Loria
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 300 mm
largeur - 455 mm
profondeur - 355 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530763134
Réf. Sonepar
01760076313
Réf. Fournisseur
076313
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
300 mm
largeur
455 mm
profondeur
355 mm
Kit permettent aux loria 1 service et loria duo le fonctionnement en mode rafraichissement.
Les Atouts de l'article:
Kit permettent aux loria 1 service et loria duo le fonctionnement en mode rafraichissement.
NoticePDF