Atlantic Pac - Dosseret écarteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 180 mm
largeur - 1010 mm
profondeur - 460 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530763141
Réf. Sonepar
01760076314
Réf. Fournisseur
076314
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
180 mm
largeur
1010 mm
profondeur
460 mm
Dosseret se plaçant entre le module hydraulique de la loria 1 service un service et le mur.
il permet ainsi de libérer de l'espace derrière le module hydraulique pour remonter les tuyauteries vers le haut.
Les Atouts de l'article:
Dosseret se plaçant entre le module hydraulique de la loria 1 service un service et le mur.
il permet ainsi de libérer de l'espace derrière le module hydraulique pour remonter les tuyauteries vers le haut