Atlantic Pac - Kit 2 zones Loria Duo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 520 mm
largeur - 240 mm
profondeur - 450 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530764469
Réf. Sonepar
01760076446
Réf. Fournisseur
076446
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
520 mm
largeur
240 mm
profondeur
450 mm
Kit 2 zones split duo utilisation : pour gestion d’une seconde zone de chauffage, émetteurs hydrauliques identiques ou différents. Composition : une vanne 3 voies modulante motorisée, circulateur seconde zone et tuyauterie isolée.
Les Atouts de l'article:
Kit 2 zones split duo utilisation : pour gestion d’une seconde zone de chauffage, émetteurs hydrauliques identiques ou différents. Composition : une vanne 3 voies modulante motorisée, circulateur seconde zone et tuyauterie isolée.