Atlantic Pac - Solerio H 300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 300 l
hauteur - 1735 mm
largeur - 795 mm
diamètre - 715 mm
classe d’efficience énergétique - C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410532392219
Réf. Sonepar
01760239221
Réf. Fournisseur
239221
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
volume du réservoir
300 l
hauteur
1735 mm
largeur
795 mm
diamètre
715 mm
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau hydrosolaire de 300 L, avec station solaire, circulateur basse consommation, fluide caloporteur (20 L) et mitigeur thermostatique
Les Atouts de l'article:
Chauffe-eau hydrosolaire de 300 L, avec station solaire, circulateur basse consommation, fluide caloporteur (20 L) et mitigeur thermostatique
Les Atouts de la gamme:
Le solaire, une énergie 100 % gratuite, 100 % écologique, 100 % renouvelableComposée d’une station et de capteurs solaires, Solerio est une offre de chauffe-eau solaire pour la production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) d’une habitation neuve ou rénovation.- Facile à installer grâce à la station solaire montée et pré-réglée- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique- Accompagnement Atlantic : Espace SAV, garantie express avec livraison en 24h et centres de formation