Atlantic Pac - Easymanip - fixation murale facilitée pour CETHI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 100 mm
largeur - 980 mm
profondeur - 120 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416083502008
Réf. Sonepar
01760350200
Réf. Fournisseur
350200
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à
montage à l’intérieur
hauteur
100 mm
largeur
980 mm
profondeur
120 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Easymanip - fixation murale facilitée pour CETHI - système breveté et exclusif - soulage l'effort de pose (pose possible par une personne seule) - installation en aveugle dans un placard de dimensions intérieures 600x600mm
Les Atouts de l'article:
Garantie 1 an