Atlantic Pac - Ent/sort air toiture rouge diam 125mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 320 mm
largeur - 410 mm
profondeur - 260 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410534640554
Réf. Sonepar
01760464055
Réf. Fournisseur
464055
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à
montage à l’extérieur
hauteur
320 mm
largeur
410 mm
profondeur
260 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Entrée / sortie d'air toiture rouge Ø125Mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Entrée/sortie d'air toiture rouge Ø125 mm