Atlantic Pac - Pompe à chaleur eau/eau Atlantic Geolia 7 kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511 - 5.29
largeur - 650 mm
hauteur - 820 mm
profondeur - 790 mm
poids - 150 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535224531
Réf. Sonepar
01760522453
Réf. Fournisseur
522453
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511
5.29
largeur
650 mm
hauteur
820 mm
profondeur
790 mm
poids
150 kg
température max. de départ chauffage
55 °C
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
Pompe à chaleur eau/eau - 7 kW - chauffage seul
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur eau/eau - 7 kW
Les Atouts de la gamme:
Géolia, la PAC géothermie pour tous les projets en maison neuve ou rénovationSituée à l’intérieur du logement, la pompe à chaleur absorbe les calories à l’aide des capteurs pour assurer le chauffage du logement et si besoin la production d’eau chaude sanitaire. N’étant pas dépendante des variations de températures extérieures, Atlantic Géolia se distingue par la stabilité de ses performances, qui lui permettent un départ d’eau jusqu’à 60 °C en thermodynamique (selon modèles et types de captages).- Facile à intégrer avec plusieurs options de raccordement et la possibilité de superposer un PECS- Confort garanti confort été comme hiver grâce au principe de la géothermie et du kit rafraîchissement en option- Économies d’énergie maximales avec une très haute efficacité énergétique