Atlantic Pac - Pompe à chaleur eau/eau Atlantic Geolia 10 kW

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511 - 5.38

  • largeur - 650 mm

  • hauteur - 820 mm

  • profondeur - 790 mm

  • poids - 152 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535224548

Réf. Sonepar

01760522454

Réf. Fournisseur

522454

Réf. Commerciale

Atlantic Pac

cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511

5.38

largeur

650 mm

hauteur

820 mm

profondeur

790 mm

poids

152 kg

température max. de départ chauffage

55 °C

classe d'efficience énergétique de chauffage

A+++

Pompe à chaleur eau/eau - 10 kW - chauffage seul

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur eau/eau - 10 kW

Les Atouts de la gamme:

Géolia, la PAC géothermie pour tous les projets en maison neuve ou rénovationSituée à l’intérieur du logement, la pompe à chaleur absorbe les calories à l’aide des capteurs pour assurer le chauffage du logement et si besoin la production d’eau chaude sanitaire. N’étant pas dépendante des variations de températures extérieures, Atlantic Géolia se distingue par la stabilité de ses performances, qui lui permettent un départ d’eau jusqu’à 60 °C en thermodynamique (selon modèles et types de captages).- Facile à intégrer avec plusieurs options de raccordement et la possibilité de superposer un PECS- Confort garanti confort été comme hiver grâce au principe de la géothermie et du kit rafraîchissement en option- Économies d’énergie maximales avec une très haute efficacité énergétique