Atlantic Pac - Pompe à chaleur eau/eau Atlantic Geolia 13 kW

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511 - 5.7

  • largeur - 738 mm

  • hauteur - 949 mm

  • profondeur - 864 mm

  • poids - 165 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535224555

Réf. Sonepar

01760522455

Réf. Fournisseur

522455

Réf. Commerciale

Atlantic Pac

cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511

5.7

largeur

738 mm

hauteur

949 mm

profondeur

864 mm

poids

165 kg

température max. de départ chauffage

60 °C

classe d'efficience énergétique de chauffage

A+++

Pompe à chaleur eau/eau - 13 kW- chauffage seul

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur eau/eau - 13 kW

Les Atouts de la gamme:

Géolia, la PAC géothermie pour tous les projets en maison neuve ou rénovationSituée à l’intérieur du logement, la pompe à chaleur absorbe les calories à l’aide des capteurs pour assurer le chauffage du logement et si besoin la production d’eau chaude sanitaire. N’étant pas dépendante des variations de températures extérieures, Atlantic Géolia se distingue par la stabilité de ses performances, qui lui permettent un départ d’eau jusqu’à 60 °C en thermodynamique (selon modèles et types de captages).- Facile à intégrer avec plusieurs options de raccordement et la possibilité de superposer un PECS- Confort garanti confort été comme hiver grâce au principe de la géothermie et du kit rafraîchissement en option- Économies d’énergie maximales avec une très haute efficacité énergétique